Panduit - Embase berceau;Attache 4,8mm max.;vis M4;PA6.6 Naturel thermostabilisé;Cdt.100 - TM2S8-C39

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 16 mm
largeur - 10.8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - visser et river
couleur - incolore
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983014415
Réf. Sonepar
00156000763
Réf. Fournisseur
TM2S8-C39
Marque
Panduit
longueur:
16 mm
largeur:
10.8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
incolore
hauteur:
7 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
4.47 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...115 °C
Les Atouts de l'article:
L'embase pour collier de serrage en couleur naturelle est appliquée à l'aide d'une vis #8 (M4) et mesure 0,43" (10,9 mm) de large. Elle est fabriquée en polyamide 6-6 stabilisé à la chaleur, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide pour les environnements intérieurs. Disponible en packages de 100.


