Panduit - Embase berceau;Attache 4,8mm max.;vis M4;TEFZEL Bleu Aqua;Cdt.100 - TM2S8-C76


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 16 mm
largeur - 10.8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - visser et river
couleur - bleu
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983813667
Réf. Sonepar
00156081366
Réf. Fournisseur
TM2S8-C76
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
16 mm
largeur:
10.8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
bleu
hauteur:
7 mm
pour diamètre max. du faisceau:
102 mm
diamètre trou de fixation:
4.4 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-60...170 °C
Les Atouts de l'article:
Les embases pour collier TM2S8-C76 Panduit sont conçues pour résister aux contraintes environnementales (attaque chimique, rayonnements gamma, rayons ultraviolets, températures extrêmes). Utilisation dans les centrales nucléaires et les usines de traitement chimique. Pour colliers de diamètres miniature, intermédiaire et standard. A installer avec des vis n° 8 (M4). Pour une utilisation en intérieur ou en extérieur ; fabrication en Tefzel ; d'un coloris bleu aqua et vendues en packages de 100.