Panduit - Embase berceau;Attaches jusqu'à 7,6mm;vis M5;PA 6.6 Naturel;Cdt.1000 - TM3S10-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 21.9 mm

  • largeur - 15.5 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983582808

Réf. Sonepar

00156058280

Réf. Fournisseur

TM3S10-C

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

21.9 mm

largeur:

15.5 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

7.6 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

incolore

hauteur:

9.4 mm

pour diamètre max. du faisceau:

229 mm

diamètre trou de fixation:

5.1 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

Embase berceau;Attaches jusqu'à 7,6mm;vis M5;PA 6.6 Naturel;Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

Embases pour collier à installation à vis TM3S10-C Panduit avec un orifice pouvant accueillir une vis ou un rivet. Stabilité maximale pour les faisceaux de câbles. A installer avec une vis n° 10 (M5). Pour les colliers de diamètres miniature, intermédiaire, standard et mi-large. En polyamide 6-6, ce qui augmente leur résistance mécanique et thermique tout en les rendant plus résistantes à l'usure et plus rigides. 15,5 mm de large, de coloris naturel et disponibles en packages de 100 unités.