Panduit - Embase berceau;Attaches jusqu'à 12,7mm;PA 6.6 Noir UV;vis M4;Cdt.10 - TMEH-S8-X0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Embase berceau;Attaches jusqu'à 12,7mm;PA 6.6 Noir UV;vis M4;Cdt.10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 41.1 mm

  • largeur - 18.3 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 12.7 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983113873

Réf. Sonepar

00156311387

Réf. Fournisseur

TMEH-S8-X0

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

41.1 mm

largeur:

18.3 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

12.7 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

noir

hauteur:

15.5 mm

pour diamètre max. du faisceau:

305 mm

diamètre trou de fixation:

4.6 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

Embase berceau;Attaches jusqu'à 12,7mm;PA 6.6 Noir UV;vis M4;Cdt.10

Les Atouts de l'article:

L'embase pour collier de serrage extra-large de coloris noir est à appliquer à l'aide d'une vis n° 8 (M4). Elle est fabriquée en polyamide 6-6 résistant aux intempéries, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide pour les environnements extérieurs. Disponible en paquets de 10 unités.