Panduit - Embase berceau;Attaches jusqu'à 12,7mm;PA 6.6 Noir UV;vis M5;Cdt.25 - TMEH-S10-Q0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 41.1 mm
largeur - 18.3 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 12.7 mm
type de fixation - visser et river
couleur - noir
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983580705
Réf. Sonepar
00156058070
Réf. Fournisseur
TMEH-S10-Q0
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
41.1 mm
largeur:
18.3 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
12.7 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
noir
hauteur:
15.5 mm
pour diamètre max. du faisceau:
305 mm
diamètre trou de fixation:
5.1 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
Les embases pour collier de serrage à installation à vis extra larges TMEH-S10-Q0 Panduit sont conçues pour une utilisation avec les colliers de serrage de diamètre extra large Panduit pour le montage de câbles, faisceaux de fils larges ou formes tubulaires. Leur support en berceau exclusif assure une stabilité maximale pour la mise en faisceau et l'acheminement de câbles, ainsi que le soutien de faisceaux de câbles larges et lourds. A installer avec une vis n° 10 (M5). Pour une utilisation en extérieur ; fabrication en polyamide 6-6 résistant aux intempéries ; de coloris noir et vendus par paquets de 25.