Panduit - Embase berceau;Attaches jusqu'à 7,6mm;PA 6.6 Naturel;vis M4;Cdt.100 - TM3S8-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 21.9 mm
largeur - 15.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm
type de fixation - visser et river
couleur - incolore
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983582600
Réf. Sonepar
00156058260
Réf. Fournisseur
TM3S8-C
Marque
Panduit
longueur:
21.9 mm
largeur:
15.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
7.6 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
incolore
hauteur:
9.4 mm
pour diamètre max. du faisceau:
229 mm
diamètre trou de fixation:
4.39 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
Les embases pour collier de serrage à installation à vis TM3S8-C Panduit présentent un orifice dans lequel une vis ou un rivet peut être installé, offrant une stabilité maximale pour les faisceaux de câbles. A installer avec une vis n° 8 (M4). Pour une utilisation en intérieur, s'utilise avec des colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire et standard. Fabrication en polyamide 6-6. 16 mm de large, de coloris naturel et disponibles en packages de 100 unités.





