Panduit - Embase berceau;Attaches jusqu'à 7,6mm;vis M5;PA 6.6 Naturel ivoire;Cdt.100 - TM3S10-C69

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 21.9 mm
largeur - 15.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm
type de fixation - visser et river
couleur - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983518340
Réf. Sonepar
00156351834
Réf. Fournisseur
TM3S10-C69
Marque
Panduit
longueur:
21.9 mm
largeur:
15.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
7.6 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
autre
hauteur:
9.4 mm
pour diamètre max. du faisceau:
262 mm
diamètre trou de fixation:
5.3 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide ignifuge
température d'utilisation:
-40...105 °C
Les Atouts de l'article:
L'embase pour collier de serrage en couleur naturelle est appliquée à l'aide d'une vis #10 (M5) et mesure 0,61" (15,5 mm) de large. Elle est fabriquée en polyamide 6-6 retardateur de flamme, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide pour les environnements intérieurs. Disponible en packages de 100.


