Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Embase berceau;Attaches Min. (2,5mm);PA 6.6 Naturel;vis M3;Cdt.100 - TM1S6-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 13 mm

  • largeur - 8 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 2.5 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983581603

Réf. Sonepar

00156058160

Réf. Fournisseur

TM1S6-C

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

13 mm

largeur:

8 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

2.5 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

incolore

hauteur:

5.8 mm

pour diamètre max. du faisceau:

51 mm

diamètre trou de fixation:

3.71 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

Embase berceau;Attaches Min. (2,5mm);PA 6.6 Naturel;vis M3;Cdt.100

Les Atouts de l'article:

Les embases pour collier de serrage à installation à vis TM1S6-C Panduit présentent un orifice dans lequel une vis ou un rivet peut être installé, offrant une stabilité maximale pour les faisceaux de câbles. A installer avec une vis n° 6 (M3). Pour une utilisation en intérieur, s'utilise avec des colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire et standard. Fabrication en polyamide 6-6. 8,1 mm de large ; de coloris naturel ; vendue en packages de 100.