Panduit - Embase berceau détectable;Attache 4,8mm max.;vis M4;Polypro Bleu foncé;Cdt.100 - TM2S8-C186

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 16 mm

  • largeur - 10.7 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983115082

Réf. Sonepar

00156311508

Réf. Fournisseur

TM2S8-C186

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

16 mm

largeur:

10.7 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

bleu

hauteur:

7 mm

pour diamètre max. du faisceau:

76 mm

diamètre trou de fixation:

4.5 mm

matériau:

plastique avec pigments métalliques

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

température d'utilisation:

-40...115 °C

Embase berceau détectable;Attache 4,8mm max.;vis M4;Polypropylène Bleu foncé;Cdt.100

Les Atouts de l'article:

Les embases à vis détectables au métal TM2S8-C186 Panduit permettent de répondre aux normes de sécurité des aliments, boissons et produits pharmaceutiques. Elles permettent une stabilité maximale et maintiennent le faisceau de câbles près de la surface de montage. Pour les vis n° 8 (M4) et les colliers de diamètre miniature à standard. Largeur 10,7 mm, pour une utilisation en intérieur. En polypropylène détectable au métal ; de coloris bleu foncé et vendus en packages de 100.