Panduit - Embase berceau détectable;Attaches jusqu'à 7,6mm;vis M5;PA6.6 Bleu clair;Cdt.100 - TM3S10-C86

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Embase berceau détectable;Attaches jusqu'à 7,6mm;vis M5;PA6.6 Bleu clair;Cdt.100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 22 mm

  • largeur - 15.6 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983115143

Réf. Sonepar

00156311514

Réf. Fournisseur

TM3S10-C86

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

22 mm

largeur:

15.6 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

7.6 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

bleu

hauteur:

9.5 mm

pour diamètre max. du faisceau:

102 mm

diamètre trou de fixation:

5.1 mm

matériau:

plastique avec pigments métalliques

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

Embase berceau détectable;Attaches jusqu'à 7,6mm;vis M5;PA6.6 Bleu clair;Cdt.100

Les Atouts de l'article:

Embases pour collier de serrage TM2S8-C86 Panduit pour aider l'industrie alimentaire, des boissons et pharmaceutique à répondre aux normes de sécurité de la fabrication des produits. Détectables au métal. Présentent un support en berceau pour fixer en toute sécurité les faisceaux de câbles près de la surface de montage. Utilisation avec colliers de serrage de diam. standard ou mi-large. Vis n° 10 (M5). Utilisation en intérieur, en polyamide 6-6 détectable au métal, bleu clair, 100/pack.