Panduit - Embase encliquetable;panneau épaisseur 2.7mm max;PA 6.6;Naturel;Cdt.100 - PWMS-H25-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 18 mm
largeur - 9.3 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - cheville enfichable
couleur - incolore
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Supports de fixation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983583744
Réf. Sonepar
00156058374
Réf. Fournisseur
PWMS-H25-C
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
18 mm
largeur:
9.3 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
cheville enfichable
couleur:
incolore
hauteur:
15.7 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
6.5 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
Les embases de fixation par ancrage sapin à ailettes PWMS-H25-C Panduit présentent une base à ailettes qui applique une pression sur la paroi du panneau pour sécuriser le montage lorsque les vibrations sont élevées. Les embases doivent être insérées dans un trou prépercé de 6,5 mm. Pour les environnements intérieurs avec des colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire et standard. En polyamide 6-6, de coloris naturel et disponibles en packages de 100 unités.