Panduit - Embase fix par vis M3;4 voies; retardateur de flame;28,5x28,5 mm;P.A 6.6;Cdt.100 - ABM112-S6-C69

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Embase fix par vis M3;4 voies; retardateur de flame;28,5x28,5 mm;P.A 6.6;Cdt.100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 28.6 mm

  • largeur - 28.6 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de serrage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983642755

Réf. Sonepar

00156064275

Réf. Fournisseur

ABM112-S6-C69

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

28.6 mm

largeur:

28.6 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

incolore

hauteur:

4.1 mm

pour diamètre max. du faisceau:

4.8 mm

diamètre trou de fixation:

3.7 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide ignifuge

température d'utilisation:

-40...110 °C

Embase fix par vis M3;4 voies; retardateur de flame;28,5x28,5 mm;P.A 6.6;Cdt.100;A utiliser avec les colliers de serrage Panduit pour une solution de routage de câbles complète

Les Atouts de l'article:

L'embase pour collier de serrage de coloris naturel est utilisée avec des vis #6 (M3) ou avec un adhésif fourni par l'utilisateur. Elle mesure 1,12" de long x 1,12" de large (28,5 x 28,5 mm). Elle est utilisée avec des colliers de serrage miniatures, intermédiaires et standards. Fabriqué en polyamide 6-6 à retardateur de flamme, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en le rendant plus résistant à l'usure et plus rigide. Elle est conçue pour les environnements intérieurs et est vendue en packages de 100.