Panduit - Embase fixation par vis M3; 4 voies;25,4x25,4mm;P.A 6.6;Naturel;Cdt.100 - ABM100-S6-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Embase  fixation par vis M3; 4 voies;25,4x25,4mm;P.A 6.6;Naturel;Cdt.100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 25.4 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de serrage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983384457

Réf. Sonepar

00156038445

Réf. Fournisseur

ABM100-S6-C

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

25.4 mm

largeur:

25.4 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

blanc

hauteur:

5.1 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

3.7 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

Embase fixation par vis M3; 4 voies;25,4x25,4mm;P.A 6.6;Naturel;Cdt.100;A utiliser avec les colliers de serrage Panduit pour une solution de routage de câbles complète.

Les Atouts de l'article:

L'embase pour collier de serrage de couleur blanche est équipée d'une vis #6 (M3) ou d'un adhésif fourni par l'utilisateur. Elle mesure 1" de long x 1" de large (25,4 x 25,4 mm), est fabriquée en polyamide 6-6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Elle est utilisée avec des colliers de serrage miniatures, intermédiaires et standards. Elle est conçue pour les environnements intérieurs et est vendue en packages de 100.