Panduit - Embase fixation par vis M3;4 voies;28,5 x 28,5mm;P.A 6.6;Naturel;Cdt.100 - ABM112-S6-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 28.4 mm
largeur - 28.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - visser et river
couleur - blanc
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de serrage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983642748
Réf. Sonepar
00156064274
Réf. Fournisseur
ABM112-S6-C
Marque
Panduit
longueur:
28.4 mm
largeur:
28.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
blanc
hauteur:
4.1 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
3.7 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
L'embase pour collier de serrage de couleur blanche est utilisée avec des vis #6 (M3) ou avec un adhésif fourni par l'utilisateur. Elle mesure 1,12" de long x 1,12" de large (28,5 x 28,5 mm). Elle est utilisée avec des colliers de serrage miniatures, intermédiaires et standards. Elle est fabriquée en polyamide 6-6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Elle est conçue pour les environnements intérieurs et est vendue en packages de 100.


