Panduit - Embase fixation par vis M3;4 voies;28,5x28,5mm;P.A 6.6;Naturel;Cdt.500 - ABM112-S6-D

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 28.6 mm

  • largeur - 28.6 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de serrage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983642762

Réf. Sonepar

00156064276

Réf. Fournisseur

ABM112-S6-D

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

28.6 mm

largeur:

28.6 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

blanc

hauteur:

4.1 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

3.7 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-76...82 °C

Embase fixation par vis M3;4 voies;28,5x28,5mm;P.A 6.6;Naturel;Cdt.500;A utiliser avec les colliers de serrage Panduit pour une solution de routage de câbles complète

Les Atouts de l'article:

Les embases pour collier de serrage à 4 voies ABM112-S6-D Panduit permettent une insertion du collier de serrage des quatre côtés. Elles peuvent facilement être appliquées avec l'adhésif fourni par l'utilisateur ou avec des vis n° 6 (M3). Ces embases sont destinées à un usage intérieur et peuvent être utilisées avec des colliers de serrage de diamètres miniatures, intermédiaires et standard. Elles mesurent 28,5 mm x 28,5 mm, sont de coloris blanc et sont disponibles en packages de 500 unités.