Panduit - Embase pied de sapin; diamètre perçage 6,3-7,1 mm;PA 6.6;Noir HT;Cdt.100 - PUM-071-C30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 16.5 mm
largeur - 16.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - cheville enfichable
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983064175
Réf. Sonepar
00156306417
Réf. Fournisseur
PUM-071-C30
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
16.5 mm
largeur:
16.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
cheville enfichable
couleur:
noir
hauteur:
16.9 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
7.1 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...115 °C
Les Atouts de l'article:
Les embases d'ancrage sapin PUM-071-C30 Panduit présentent une conception unique à ailettes alternées permettant un verrouillage solide en position. Elles nécessitent un diamètre de trou de panneau de 6,3 mm à 7,1 mm pour l'application. A utiliser dans les environnements intérieurs et extérieurs, et avec des colliers de serrage miniatures, intermédiaires et standard. En polyamide 6-6 thermostabilisé, de coloris noir et disponibles en packages de 10 unités.