Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Embase pour Attache;25,4x25,4mm à fixer avec colle époxyde EMA;Noir; Cdt.100 - EMS-A-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 24.9 mm

  • largeur - 24.9 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - autre

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embases pour colliers de serrage - époxy

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983580170

Réf. Sonepar

00156058017

Réf. Fournisseur

EMS-A-C0

Marque

Panduit

longueur:

24.9 mm

largeur:

24.9 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

autre

couleur:

noir

hauteur:

6.6 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

0 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

Embase pour Attache;25,4x25,4mm à fixer avec colle époxyde EMA;Noir; Cdt.100;PA 6.6;A utiliser avec les colliers de serrage Panduit miniatures à standard

Les Atouts de l'article:

Les embases pour collier fixées à l'aide d'époxy EMS-A-C0 Panduit sont une méthode rapide, puissante et économique pour fixer les câbles à la plupart des surfaces et éliminent le besoin de percer des trous. Les embases sont fixées à l'aide de l'époxy EMA fourni par l'utilisateur. Pour les environnements extérieurs avec des colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire et standard. En polyamide 6-6 résistant aux intempéries ; de coloris noir et disponibles en packages de 100 unités.