Panduit - Embase pour Attaches SUPERGRIP jusqu'à 8,4mm;PA 6.6 Naturel;vis M5;Cdt.100 - SGTM3S10-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 23.1 mm
largeur - 15.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm
type de fixation - visser et river
couleur - incolore
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983714193
Réf. Sonepar
00156000759
Réf. Fournisseur
SGTM3S10-C
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
23.1 mm
largeur:
15.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
7.6 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
incolore
hauteur:
11 mm
pour diamètre max. du faisceau:
262 mm
diamètre trou de fixation:
5.3 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
L'embase pour collier de serrage est de couleur naturelle et se fixe à l'aide d'une vis #10 (M5). Elle mesure 0,91" (23,1 mm) de long et est fabriquée en polyamide 6-6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Elle est utilisée avec des embases adhésives pour colliers de serrage Super-Grip™ miniatures, Super-Grip™ intermédiaires, Super-Grip™ standard et Super-Grip™ mi-larges. Disponible en packages de 100.