Panduit - Empty Steel Terminal Kit Box - K-1000

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Empty Steel Terminal Kit Box

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • embouts de câble isolés - Non

  • raccordements de câbles isolés - Non

  • embouts de câble non isolés - Non

  • avec outil - Non

  • raccordements de câbles non isolés - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983862252

Réf. Sonepar

00156086225

Réf. Fournisseur

K-1000

Réf. Commerciale

Panduit

embouts de câble isolés:

Non

raccordements de câbles isolés:

Non

embouts de câble non isolés:

Non

avec outil:

Non

raccordements de câbles non isolés:

Non

cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre:

Non

cosses de câbles tubulaires pour conducteurs en cuivre:

Non

presse-étoupes:

Non

Empty Steel Terminal Kit Box

Les Atouts de l'article:

Boîte en acier vide, 20 compartiments raccords et un compartiment outil, dimensions : Hauteur 2,00 x largeur 13,33 x profondeur 9,33 (50,8 mm x 338,6 mm x 237,0 mm).