Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Epoxy Mounting Kit w/ 12 Mounts & Ties - EMSK12-4-12-X0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Epoxy Mounting Kit w/ 12 Mounts & Ties

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 24.9 mm

  • largeur - 24.9 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - auto-adhésif

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Kit de colliers de câblage et embases - époxy

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983580231

Réf. Sonepar

00156058023

Réf. Fournisseur

EMSK12-4-12-X0

Marque

Panduit

longueur:

24.9 mm

largeur:

24.9 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

auto-adhésif

couleur:

noir

hauteur:

6.6 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

0 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

Epoxy Mounting Kit w/ 12 Mounts & Ties

Les Atouts de l'article:

Le kit de montage du collier de serrage appliqué en époxy noir est constitué de deux parties d'époxy et de polyamide 6-6, ce qui améliore sa résistance mécanique, thermale, sa résistance à l'usure et sa rigidité. Il comprend 4 tasses en époxy, 4 bâton mélangeur, 4 supports EMS et 12 colliers de serrage. Elle est utilisée avec des colliers de serrage miniatures, intermédiaires et standards. Il est conçu pour les environnements intérieurs et extérieurs et est vendu en packages de 10.