Panduit - Epoxy Mounting Kit w/ 3 Mounts & Ties - EMSK3-1-3-0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 24.9 mm
largeur - 24.9 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - auto-adhésif
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Kit de colliers de câblage et embases - époxy
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983279043
Réf. Sonepar
00156027904
Réf. Fournisseur
EMSK3-1-3-0
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
24.9 mm
largeur:
24.9 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
auto-adhésif
couleur:
noir
hauteur:
6.6 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
0 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
Le kit de montage du collier de serrage appliqué en époxy noir est constitué de deux parties d'époxy et de polyamide 6-6, ce qui améliore sa résistance mécanique, thermale, sa résistance à l'usure et sa rigidité. Il comprend 1 tasse en époxy, 1 bâton mélangeur, 3 supports EMS et 3 colliers de serrage. Elle est utilisée avec des colliers de serrage miniatures, intermédiaires et standards. Il est conçu pour les environnements intérieurs et extérieurs et est vendu en packages de 1.