Panduit - Extra-Heavy cable tie mount with 12" wid - TMEH2S8-3E-C350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - autre
couleur - noir
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056261587
Réf. Sonepar
00156626158
Réf. Fournisseur
TMEH2S8-3E-C350
Marque
Panduit
type de fixation:
autre
couleur:
noir
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
Extra-Heavy cable tie mount with 12" wid
Les Atouts de l'article:
Embase pour collier de serrage à usage intensif avec serre-câbles à bride de 12 po de large, taille de trou 0,31 po, vis appliquée, thermostabilisée, antichoc, polyamide 6-6 résistant aux intempéries.
Les Atouts de l'article:
Embase pour collier de serrage à usage intensif avec serre-câbles à bride de 12 po de large, taille de trou 0,31 po, vis appliquée, thermostabilisée, antichoc, polyamide 6-6 résistant aux intempéries.


