Panduit - Fem. Disc., vinyl brl insul, 16 - 14 AWG - DVF14-250-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant - partiellement isolé
couleur de l'isolant - bleu
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Raccords et cosses isolés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983820726
Réf. Sonepar
00156082072
Réf. Fournisseur
DVF14-250-C
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant:
partiellement isolé
couleur de l'isolant:
bleu
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 6,3x0,8 mm
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
PVC
matériau:
laiton
plage AWG:
0...0
Les Atouts de l'article:
La déconnexion femelle résistante aux vibrations est fabriquée en laiton étamé. La douille est isolée grâce à un étui en vinyle bleu. Les dimensions de l'attache sont de 0,25 x 0,032" (6,3 x 0,8 mm). La déconnexion peut accueillir un fil de calibre 16-14 AWG (1,5-2,5 mm²). Elle mesure 0,81" (20,6 mm) de long et 0,29" (7,4 mm) de large. Elle possède une douille avec entrée en entonnoir ainsi qu'une douille avec manchon isolant. Elle est vendue en flacons de 100.