Panduit - Female Disconnect, compressor tab, nyl f - DNF10-250FIC-L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 4...6 mm²
matière de l'isolant - isolé totalement
couleur de l'isolant - jaune
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Raccords et cosses isolés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983829057
Réf. Sonepar
00156382905
Réf. Fournisseur
DNF10-250FIC-L
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
4...6 mm²
matière de l'isolant:
isolé totalement
couleur de l'isolant:
jaune
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 6,3x0,8 mm
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
autre
matériau:
laiton
Les Atouts de l'article:
Compresseur femelle onglet Déconnecter, entièrement isolé Polyamide, 12-10 awg, .250 x .032.