Panduit - Female Disconnect, compressor tab, nylon - DNF10250FIBC-2K

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Female Disconnect, compressor tab, nylon

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 2.5...6 mm²

  • matière de l'isolant - isolé totalement

  • couleur de l'isolant - jaune

  • modèle - manchon (femelle)

  • dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm

Emballage et conditions

  • 2000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983829071

Réf. Sonepar

00156382907

Réf. Fournisseur

DNF10250FIBC-2K

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

2.5...6 mm²

matière de l'isolant:

isolé totalement

couleur de l'isolant:

jaune

modèle:

manchon (femelle)

dimensions du connecteur:

plat 6,3x0,8 mm

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

polyamide

matériau:

laiton

Female Disconnect, compressor tab, nylon

Les Atouts de l'article:

Le compresseur de la déconnexion femelle résistante aux vibrations est fabriqué en laiton étamé. Il est totalement isolé grâce à un étui en polyamide jaune. Les dimensions de l'attache sont de 0,250 x 0,032" (6,3 x 0,8 mm). La déconnexion peut accueillir un fil de calibre 12-10 AWG (4,0-6,0 mm²). Elle mesure 0,96" (24,4 mm) de long et 0,35" (8,9 mm) de large. Elle possède une douille avec entrée en entonnoir ainsi qu'une douille sertie. Elle est vendue en rouleaux de 2000.