Panduit - Female Disconnect, compressor tab, vinyl - DV10-250C-2K


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- section nominale - 4...6 mm² 
- matière de l'isolant - partiellement isolé 
- couleur de l'isolant - jaune 
- modèle - prise (mâle) 
- dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm 
Emballage et conditions
- 2000 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Cosses en bande
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983722716
Réf. Sonepar
00156072271
Réf. Fournisseur
DV10-250C-2K
Marque
Panduit
section nominale:
4...6 mm²
matière de l'isolant:
partiellement isolé
couleur de l'isolant:
jaune
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 6,3x0,8 mm
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
PVC
matériau:
laiton
plage AWG:
10...16
Les Atouts de l'article:
La déconnexion femelle résistante aux vibrations est fabriquée en laiton étamé. La douille est isolée grâce à un étui en vinyle jaune. Les dimensions de l'attache sont de 0,250 x 0,032" (6,3 x 0,8 mm). La déconnexion peut accueillir un fil de calibre 12-10 AWG (4,0-6,0 mm²). Elle mesure 0,95" (24,1 mm) de long et 0,29" (7,4 mm) de large. La déconnexion possède une douille standard ainsi qu'une douille sertie. Elle est vendue en rouleaux de 2000.


