Panduit - Female Disconnect, double crimp, nylon f - DNG14-250FB-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Female Disconnect, double crimp, nylon f

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • matière de l'isolant - partiellement isolé

  • couleur de l'isolant - bleu

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983514373

Réf. Sonepar

00156051437

Réf. Fournisseur

DNG14-250FB-M

Marque

Panduit

section nominale:

1.5...2.5 mm²

matière de l'isolant:

partiellement isolé

couleur de l'isolant:

bleu

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 6,3x0,8 mm

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

polyamide

matériau:

laiton

plage AWG:

14...22

Female Disconnect, double crimp, nylon f

Les Atouts de l'article:

La déconnexion femelle Supra-Grip™ est fabriquée en laiton étamé. Elle est totalement isolée à l'aide de polyamide bleu. Les dimensions de l'attache sont de 0,250 x 0,032 (6,3 x 0,5 mm). La déconnexion peut accueillir un fil de calibre 16-14 AWG (1,5-2,5 mm²). Elle mesure 0,93" (23,6 mm) de long et 0,35" (8,9 mm) de large. La déconnexion possède une douille double avec entrée en entonnoir ainsi qu'une douille sertie avec un manchon isolant métallique intégré. Elle est vendue en boîtes de 1000.