Panduit - Female Disconnect, double crimp, nylon f - DNG18-187FB-3K


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.5...1 mm²
matière de l'isolant - partiellement isolé
couleur de l'isolant - rouge
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 4,8x0,8 mm
Emballage et conditions
3000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cosses en bande
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983687404
Réf. Sonepar
00156068740
Réf. Fournisseur
DNG18-187FB-3K
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
0.5...1 mm²
matière de l'isolant:
partiellement isolé
couleur de l'isolant:
rouge
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 4,8x0,8 mm
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
polyamide
matériau:
laiton
plage AWG:
18...22
Les Atouts de l'article:
La déconnexion femelle Supra-Grip™ est fabriquée en laiton étamé. Elle est totalement isolée à l'aide de polyamide rouge. Les dimensions de l'attache sont de 0,187 x 0,032 (4,8 x 0,8 mm). La déconnexion peut accueillir un fil de calibre 22-18 AWG (0,5-1,0 mm²). Elle mesure 0,89" (22,6 mm) de long et 0,29" (7,4 mm) de large. La déconnexion possède une douille double avec entrée en entonnoir ainsi qu'une douille sertie avec un manchon isolant métallique intégré. Elle est vendue en rouleaux de 3000 pièces.