Panduit - Female Disconnect, non-insulated, 12 - 1 - D10-250-D

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 6...4 mm²

  • matière de l'isolant - non isolé

  • couleur de l'isolant - autre

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Raccords et cosses non-isolés

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983822058

Réf. Sonepar

00156082205

Réf. Fournisseur

D10-250-D

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

6...4 mm²

matière de l'isolant:

non isolé

couleur de l'isolant:

autre

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 6,3x0,8 mm

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau:

laiton

plage AWG:

10...12

Female Disconnect, non-insulated, 12 - 1

Les Atouts de l'article:

Le dispositif à déconnexion femelle résistant aux vibrations en laiton métallique permet de surmonter les défaillances provoquées par de fortes vibrations. Les dimensions de l'attache sont de 0,250 x 0,032" (6,3 x 0,8 mm). Le dispositif peut accueillir un fil de calibre 12-10 AWG (4,0-6,0 mm²). Il mesure 0,72" (18,3 mm) de long et 0,3" (7,6 mm) de large. La déconnexion est non-isolée, étamée, avec une entrée en entonnoir standard et une douille avec manchon. Elle est vendue en boîte de 500.