Panduit - Female Disconnect, non-insulated, 16 - 1 - D14-188-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Female Disconnect, non-insulated, 16 - 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • matière de l'isolant - non isolé

  • couleur de l'isolant - autre

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 4,8x0,5 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Raccords et cosses non-isolés

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983822089

Réf. Sonepar

00156082208

Réf. Fournisseur

D14-188-C

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

1.5...2.5 mm²

matière de l'isolant:

non isolé

couleur de l'isolant:

autre

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 4,8x0,5 mm

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau:

laiton

plage AWG:

14...22

Female Disconnect, non-insulated, 16 - 1

Les Atouts de l'article:

Le dispositif à déconnexion femelle résistant aux vibrations en laiton métallique permet de surmonter les défaillances provoquées par de fortes vibrations. Les dimensions de l'attache sont de 0,187 x 0,020" (4,8 x 0,5 mm). Le dispositif peut accueillir un fil de calibre 16-14 AWG (1,5-2,5 mm²). Elle mesure 0,58" (14,7 mm) de long et 0,23" (5,8 mm) de large. Le sectionneur est non-isolé, étamé, avec une entrée en entonnoir standard et une douille avec manchon. Vendus en flacons de 100.