Panduit - Female Disconnect, non-insulated, 16 - 1 - D14-188-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant - non isolé
couleur de l'isolant - autre
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 4,8x0,5 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Raccords et cosses non-isolés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983822096
Réf. Sonepar
00156082209
Réf. Fournisseur
D14-188-M
Marque
Panduit
section nominale:
1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant:
non isolé
couleur de l'isolant:
autre
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 4,8x0,5 mm
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau:
laiton
plage AWG:
14...16
Les Atouts de l'article:
Le dispositif à déconnexion femelle résistant aux vibrations en laiton métallique permet de surmonter les défaillances provoquées par de fortes vibrations. Les dimensions de l’attache sont de 0,187 x 0,020" (4,8 x 0,5 mm). Le dispositif peut accueillir un fil de calibre 16-14 AWG (1,5-2,5 mm²). Elle mesure 0,58" (14,7 mm) de long et 0,23" (5,8 mm) de large. Le sectionneur est non-isolé, étamé, avec une entrée en entonnoir standard et une douille avec manchon. Elle est vendue en boîtes de 10 000.



