Panduit - Female Disconnect, non-insulated, 22 - 1 - D18-187-M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1...0.5 mm²
matière de l'isolant - non isolé
couleur de l'isolant - autre
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 4,8x0,8 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Raccords et cosses non-isolés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983645862
Réf. Sonepar
00156064586
Réf. Fournisseur
D18-187-M
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
1...0.5 mm²
matière de l'isolant:
non isolé
couleur de l'isolant:
autre
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 4,8x0,8 mm
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau:
laiton
plage AWG:
0...0
Les Atouts de l'article:
Le dispositif à déconnexion femelle résistant aux vibrations en laiton métallique permet de surmonter les défaillances provoquées par de fortes vibrations. Les dimensions de l'attache sont de 0,187 x 0,032" (4,8 x 0,8 mm). La déconnexion peut accueillir un fil de calibre 22-18 AWG (0,5-1,0 mm²). Elle mesure 0,58" (14,7 mm) de long et 0,23" (5,8 mm) de large. Le sectionneur est non-isolé, étamé, avec une entrée en entonnoir standard et une douille avec manchon. Elle est vendue en boîtes de 1000.