Panduit - Female Disconnect, nylon fully insulated - DNF14250FIBX-M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant - isolé totalement
couleur de l'isolant - bleu
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cosses isolées
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983564330
Réf. Sonepar
00156056433
Réf. Fournisseur
DNF14250FIBX-M
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant:
isolé totalement
couleur de l'isolant:
bleu
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 6,3x0,8 mm
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
polyamide
matériau:
laiton
Les Atouts de l'article:
Déconnexion femelle, (étui standard et zone d’entrée de fil élargi pour les fils de grand diamètre extérieur), isolation intégrale en polyamide, entrée en entonnoir, calibre de fils 16 – 14 AWG et 0,250 x 0,032 po. (6,3 x 0,8mm), conditionnement en vrac.