Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Female Disconnect, nylon fully insulated - DNF14-188FIB-3K

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Female Disconnect, nylon fully insulated

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • matière de l'isolant - isolé totalement

  • couleur de l'isolant - bleu

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 4,8x0,5 mm

Emballage et conditions

  • 3000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983709793

Réf. Sonepar

00156070979

Réf. Fournisseur

DNF14-188FIB-3K

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

1.5...2.5 mm²

matière de l'isolant:

isolé totalement

couleur de l'isolant:

bleu

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 4,8x0,5 mm

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

polyamide

matériau:

laiton

plage AWG:

0...0

Female Disconnect, nylon fully insulated

Les Atouts de l'article:

Le dispositif femelle résistant aux vibrations est fabriqué en laiton étamé. Il est totalement isolé grâce à son étui standard bleu. Les dimensions de l'attache sont de 0,187 x 0,020" (4,8 x 0,5 mm). La déconnexion peut accueillir un fil de calibre 16-14 AWG (1,5-2,5 mm²). Elle mesure 0,78" (19,8 mm) de long et 0,29" (7,4 mm) de large. Elle possède une douille avec entrée en entonnoir ainsi qu'une douille sertie. Elle est vendue en rouleaux de 3000 pièces.