Panduit - Female Disconnect, nylon fully insulated - DNF14-205FIB-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Female Disconnect, nylon fully insulated

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • matière de l'isolant - isolé totalement

  • couleur de l'isolant - bleu

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - autre

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983826704

Réf. Sonepar

00156082670

Réf. Fournisseur

DNF14-205FIB-M

Marque

Panduit

section nominale:

1.5...2.5 mm²

matière de l'isolant:

isolé totalement

couleur de l'isolant:

bleu

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

autre

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

polyamide

matériau:

laiton

plage AWG:

14...16

Female Disconnect, nylon fully insulated

Les Atouts de l'article:

La déconnexion femelle résistante aux vibrations est fabriquée en laiton étamé. Elle est totalement isolée grâce à un étui en polyamide bleu. Les dimensions de l'attache sont de 0,205 / 0,187 x 0,032" (5,2/4,8 x 0,8 mm). Peut accueillir un fil de calibre 16-14 AWG (1,5-2,5 mm²). Elle mesure 0,78" (19,8 mm) de long et 0,31" (7,9 mm) de large. Elle possède une douille avec entrée en entonnoir ainsi qu'une douille sertie. Elle est vendue en boîtes de 1000.