Panduit - Female Disconnect, nylon fully insulated - DNF18205FIBX-2K

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Female Disconnect, nylon fully insulated

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.5...1 mm²

  • matière de l'isolant - isolé totalement

  • couleur de l'isolant - rouge

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - autre

Emballage et conditions

  • 2000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983827770

Réf. Sonepar

00156082777

Réf. Fournisseur

DNF18205FIBX-2K

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

0.5...1 mm²

matière de l'isolant:

isolé totalement

couleur de l'isolant:

rouge

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

autre

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

polyamide

matériau:

laiton

plage AWG:

0...0

Female Disconnect, nylon fully insulated

Les Atouts de l'article:

Cosse femelle, (Standard Prise paliers et développé d'entrée de fil pour les fils minces isolation paiement à la livraison), Polyamide entièrement isolé, entonnoir saisie avec support d'isolation électrique interne et Arrêter. 22-18 AWG plage fil, .187/.205 x .032 dans. (.8 millimeter 4,8/5.2 x) taille de tabulation.