Panduit - Female Disconnect, nylon fully insulated - DNF14205FIBX-2K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant - isolé totalement
couleur de l'isolant - bleu
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - autre
Emballage et conditions
2000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cosses en bande
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983827800
Réf. Sonepar
00156082780
Réf. Fournisseur
DNF14205FIBX-2K
Marque
Panduit
section nominale:
1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant:
isolé totalement
couleur de l'isolant:
bleu
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
autre
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
polyamide
matériau:
laiton
plage AWG:
0...0
Les Atouts de l'article:
La déconnexion femelle résistante aux vibrations est fabriquée en laiton étamé. Elle est totalement isolée grâce à son étui standard bleu et dispose d'une zone d'entrée de fil élargie pour les fils de grand diamètre extérieur. Les dimensions de l'attache sont de 0,187 / 0,205 x 0,032" (4,8/5,2 x 0,8 mm). Peut accueillir un fil de calibre 16-14 AWG (1,5-2,5 mm²). Elle mesure 0,87" (22,1 mm) de long et 0,31" (7,9 mm) de large. La déconnexion possède un fût étendu ainsi qu'un fût serti. Elle est vendue en rouleaux de 2000 pièces.


