Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Female Disconnect, nylon fully insulated - DNF14250FIBX-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Female Disconnect, nylon fully insulated

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • matière de l'isolant - isolé totalement

  • couleur de l'isolant - bleu

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Raccords et cosses isolés

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983120024

Réf. Sonepar

00156312002

Réf. Fournisseur

DNF14250FIBX-L

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

1.5...2.5 mm²

matière de l'isolant:

isolé totalement

couleur de l'isolant:

bleu

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 6,3x0,8 mm

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

polyamide

matériau:

laiton

Female Disconnect, nylon fully insulated

Les Atouts de l'article:

Cosse femelle, (Standard Prise paliers et développé d'entrée de fil pour les fils minces isolation paiement à la livraison), Polyamide entièrement isolé, entonnoir entrée, 16-14 AWG et .250 x fils .032 dans. (6,3 x .8 millimeter).