Panduit - Female Disconnect, premium nylon fully i - DPF14-250FIB-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • matière de l'isolant - isolé totalement

  • couleur de l'isolant - bleu

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Raccords et cosses isolés

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983203888

Réf. Sonepar

00156020388

Réf. Fournisseur

DPF14-250FIB-C

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

1.5...2.5 mm²

matière de l'isolant:

isolé totalement

couleur de l'isolant:

bleu

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 6,3x0,8 mm

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

polyamide

matériau:

laiton

plage AWG:

14...22

Female Disconnect, premium nylon fully i

Les Atouts de l'article:

La déconnexion femelle résistante aux vibrations DiscoGrip™ est fabriquée en laiton étamé. Elle est totalement isolée grâce à son étui en polyamide bleu. Les dimensions de l'attache sont de 0,250 x 0,032" (6,3 x 0,8 mm). La déconnexion peut accueillir un fil de calibre 16-14 AWG (1,5-2,5 mm²). Elle mesure 0,84" (21,3 mm) de long et 0,35" (8,9 mm) de large. Elle possède une douille avec entrée en entonnoir ainsi qu'une douille sertie. Elle est vendue en flacons de 100.