Panduit - Female Disconnect, premium nylon fully i - DPF10-250FIB-D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant - isolé totalement
couleur de l'isolant - jaune
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cosses isolées
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983740550
Réf. Sonepar
00156074055
Réf. Fournisseur
DPF10-250FIB-D
Marque
Panduit
section nominale:
1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant:
isolé totalement
couleur de l'isolant:
jaune
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 6,3x0,8 mm
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
polyamide
matériau:
laiton
plage AWG:
0...0
Les Atouts de l'article:
La déconnexion femelle résistante aux vibrations DiscoGrip™ est fabriquée en laiton étamé. Il est totalement isolé grâce à son étui premium en polyamide jaune. Les dimensions de l'attache sont de 0,250 x 0,032" (6,3 x 0,8 mm). La déconnexion peut accueillir un fil de calibre 12-10 AWG (4,0-6,0 mm²). Elle mesure 0,96" (24,4 mm) de long et 0,35" (8,9 mm) de large. Elle possède une douille avec entrée en entonnoir ainsi qu'une douille sertie. Elle est vendue en boîtes de 500.


