Panduit - Female Disconnect, premium nylon fully i - DPF14-206FIB-3K

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Female Disconnect, premium nylon fully i

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • matière de l'isolant - isolé totalement

  • couleur de l'isolant - bleu

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - autre

Emballage et conditions

  • 3000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983823741

Réf. Sonepar

00156082374

Réf. Fournisseur

DPF14-206FIB-3K

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

1.5...2.5 mm²

matière de l'isolant:

isolé totalement

couleur de l'isolant:

bleu

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

autre

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

polyamide

matériau:

laiton

plage AWG:

14...16

Female Disconnect, premium nylon fully i

Les Atouts de l'article:

La déconnexion femelle résistante aux vibrations est fabriquée en laiton étamé. Il est totalement isolé grâce à son étui en polyamide bleu. Les dimensions de l’attache sont de 0,187 / 0,205 x 0,02" (4,8/5,2 x 0,5 mm). Peut accueillir un fil de calibre 16-14 AWG (1,5-2,5 mm²). Elle mesure 0,78" (19,8 mm) de long et 0,31" (7,9 mm) de large. Elle possède une douille avec entrée en entonnoir ainsi qu'une douille sertie. Elle est vendue en rouleaux de 3000.