Panduit - Female Disconnect, right angle, non-insu - DR18-250-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Female Disconnect, right angle, non-insu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.5...1 mm²

  • matière de l'isolant - partiellement isolé

  • couleur de l'isolant - rouge

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Raccords et cosses non-isolés

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983827657

Réf. Sonepar

00156082765

Réf. Fournisseur

DR18-250-M

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

0.5...1 mm²

matière de l'isolant:

partiellement isolé

couleur de l'isolant:

rouge

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 6,3x0,8 mm

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau:

laiton

plage AWG:

0...0

Female Disconnect, right angle, non-insu

Les Atouts de l'article:

Cosse femelle, Angle droit, non isolé, à Manchon baril, 22-18 AWG, .250 x .032 taille de tabulation.