Panduit - Female Disconnect, right angle, nylon fu - DNFR14206FIB-KD

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Female Disconnect, right angle, nylon fu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • matière de l'isolant - isolé totalement

  • couleur de l'isolant - bleu

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - autre

Emballage et conditions

  • 1500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983789474

Réf. Sonepar

00156078947

Réf. Fournisseur

DNFR14206FIB-KD

Marque

Panduit

section nominale:

1.5...2.5 mm²

matière de l'isolant:

isolé totalement

couleur de l'isolant:

bleu

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

autre

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

polyamide

matériau:

laiton

plage AWG:

14...16

Female Disconnect, right angle, nylon fu

Les Atouts de l'article:

La déconnexion femelle à angle droit résistante aux vibrations est fabriquée en laiton étamé. Elle est totalement isolée à l'aide de polyamide bleu. Les dimensions de l'attache sont de 0,187 / 0,205 x 0,020" (4,8/5,2 x 0,5 mm). Peut accueillir un fil de calibre 16-14 AWG (1,5-2,5 mm²). Elle mesure 0,57" (14,5 mm) de long, 0,37" (9,4 mm) de large, et 0,60" (15,2 mm) de profondeur. Elle possède une douille en entonnoir ainsi qu'une douille sertie. Elle est vendue en rouleaux de 1500 pièces.