Panduit - Female Disconnect, right angle, nylon fu - DNFR18-206FIB-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.5...1 mm²
matière de l'isolant - isolé totalement
couleur de l'isolant - rouge
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - autre
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cosses isolées
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983826117
Réf. Sonepar
00156082611
Réf. Fournisseur
DNFR18-206FIB-M
Marque
Panduit
section nominale:
0.5...1 mm²
matière de l'isolant:
isolé totalement
couleur de l'isolant:
rouge
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
autre
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
polyamide
matériau:
laiton
plage AWG:
0...0
Les Atouts de l'article:
La déconnexion femelle à angle droit résistante aux vibrations est fabriquée en laiton étamé. Elle est totalement isolée à l'aide de polyamide rouge. Les dimensions de l'attache sont de 0,205 / 0,187 x 0,020 (5,2/4,7 x 0,5 mm). Elle peut accueillir un fil de calibre 22-18 AWG (0,5-1,0 mm²). Elle mesure 0,58" (14,7 mm) de long, 0,37" (9,4 mm) de large, et 0,60" (15,2 mm) de profondeur. Cette déconnexion possède une douille avec entrée en entonnoir avec un support d'isolation ainsi qu'une douille sertie. Elle est vendue en boîtes de 1000.


