Panduit - Female Disconnect, right angle, nylon in - DNFR18-205B-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Female Disconnect, right angle, nylon in

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.5...1 mm²

  • matière de l'isolant - partiellement isolé

  • couleur de l'isolant - rouge

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - autre

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983826612

Réf. Sonepar

00156082661

Réf. Fournisseur

DNFR18-205B-M

Marque

Panduit

section nominale:

0.5...1 mm²

matière de l'isolant:

partiellement isolé

couleur de l'isolant:

rouge

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

autre

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

polyamide

matériau:

laiton

plage AWG:

18...22

Female Disconnect, right angle, nylon in

Les Atouts de l'article:

La déconnexion femelle à angle droit résistante aux vibrations est fabriquée en laiton étamé. Isolation en polyamide rouge. Les dimensions de l'attache sont de 0,205 / 0,187 x 0,032 (5,2/4,8 x 0,8 mm). Elle peut accueillir un fil de calibre 22-18 AWG (0,5-1,0 mm²). Elle mesure 0,78" (19,8 mm) de long, 0,36" (9,1 mm) de large, et 0,62" (15,7 mm) de profondeur. Elle possède une douille en entonnoir ainsi qu'une douille sertie. Elle est vendue en boîtes de 1000.