Panduit - Female Disconnect, right angle, nylon in - DNFR14-206B-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Female Disconnect, right angle, nylon in

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • matière de l'isolant - partiellement isolé

  • couleur de l'isolant - bleu

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Raccords et cosses isolés

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983124640

Réf. Sonepar

00156312464

Réf. Fournisseur

DNFR14-206B-L

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

1.5...2.5 mm²

matière de l'isolant:

partiellement isolé

couleur de l'isolant:

bleu

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

autre

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

polyamide

matériau:

laiton

Female Disconnect, right angle, nylon in

Les Atouts de l'article:

La déconnexion femelle à angle droit résistante aux vibrations est fabriquée en laiton étamé. Elle est isolée à l'aide de polyamide bleu. Les dimensions de l'attache sont de 0,205 / 0,187 x 0,020" (5,2/4,7 x 0,5 mm). Peut accueillir un fil de calibre 16-14 AWG (1,5-2,5 mm²). Elle mesure 0,78" (19,8 mm) de long, 0,36" (9,1 mm) de large, et 0,63" (16,0 mm) de profondeur. Elle possède une douille en entonnoir ainsi qu'une douille sertie. Elle est vendue en flacons de 50.