Panduit - Female Disconnect, vinyl barrel insulate - DVF18-188-MY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Female Disconnect, vinyl barrel insulate

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.5...1 mm²

  • matière de l'isolant - partiellement isolé

  • couleur de l'isolant - rouge

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 4,8x0,5 mm

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983410583

Réf. Sonepar

00156041058

Réf. Fournisseur

DVF18-188-MY

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

0.5...1 mm²

matière de l'isolant:

partiellement isolé

couleur de l'isolant:

rouge

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 4,8x0,5 mm

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

PVC

matériau:

laiton

plage AWG:

0...0

Female Disconnect, vinyl barrel insulate

Les Atouts de l'article:

La déconnexion femelle résistante aux vibrations est fabriquée en laiton étamé. La douille est isolée grâce à un étui en vinyle rouge. Les dimensions de l’attache sont de 0,187 x 0,02" (4,7 x 0,8 mm). La déconnexion peut accueillir un fil de calibre 22-18 AWG (0,5-1,0 mm²). Elle mesure 0,76" (19,3 mm) de long et 0,23" (5,8 mm) de large. Elle possède une douille avec entrée en entonnoir ainsi qu'une douille avec manchon isolant. Elle est vendue en boîtes de 1000.