Panduit - Female Disconnect, vinyl barrel insulate - DV14-187B-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Female Disconnect, vinyl barrel insulate

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • matière de l'isolant - partiellement isolé

  • couleur de l'isolant - bleu

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 4,8x0,8 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Raccords et cosses isolés

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983460151

Réf. Sonepar

00156046015

Réf. Fournisseur

DV14-187B-C

Marque

Panduit

section nominale:

1.5...2.5 mm²

matière de l'isolant:

partiellement isolé

couleur de l'isolant:

bleu

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 4,8x0,8 mm

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

PVC

matériau:

laiton

plage AWG:

14...16

Female Disconnect, vinyl barrel insulate

Les Atouts de l'article:

La déconnexion femelle résistante aux vibrations est fabriquée en laiton étamé. La douille est isolée grâce à un étui en vinyle bleu. Les dimensions de l’attache sont de 0,187 x 0,032" (4,8 x 0,8 mm). La déconnexion peut accueillir un fil de calibre 16-14 AWG (1,5-2,5 mm²). Elle mesure 0,75" (19,1 mm) de long et 0,23" (5,8 mm) de large. Elle possède une douille avec entrée en entonnoir ainsi qu'une douille sertie. Elle est vendue en flacons de 100.