Panduit - Female Disconnect, vinyl barrel insulate - DV14-188B-3K

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Female Disconnect, vinyl barrel insulate

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • matière de l'isolant - partiellement isolé

  • couleur de l'isolant - bleu

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 4,8x0,5 mm

Emballage et conditions

  • 3000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983686117

Réf. Sonepar

00156068611

Réf. Fournisseur

DV14-188B-3K

Marque

Panduit

section nominale:

1.5...2.5 mm²

matière de l'isolant:

partiellement isolé

couleur de l'isolant:

bleu

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 4,8x0,5 mm

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

PVC

matériau:

laiton

plage AWG:

0...0

Female Disconnect, vinyl barrel insulate

Les Atouts de l'article:

Cosse femelle isolée vinyle baril, entonnoir saisie avec isolation en plastique et fil de scellage interne arrêter. 16-14 plage fil AWG, .187 x .020 (4,8 x .5 millimeter) dans onglet taille.