Panduit - Female Disconnect, vinyl barrel insulate - DV14-206B-3K


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- section nominale - 1.5...2.5 mm² 
- matière de l'isolant - partiellement isolé 
- couleur de l'isolant - bleu 
- modèle - prise (mâle) 
- dimensions du connecteur - autre 
Emballage et conditions
- 3000 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Cosses en bande
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983821198
Réf. Sonepar
00156082119
Réf. Fournisseur
DV14-206B-3K
Marque
Panduit
section nominale:
1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant:
partiellement isolé
couleur de l'isolant:
bleu
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
autre
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
PVC
matériau:
laiton
plage AWG:
0...0
Les Atouts de l'article:
La déconnexion femelle résistante aux vibrations est fabriquée en laiton étamé. La douille est isolée grâce à un étui en vinyle bleu. Les dimensions de l'attache sont de 0,187 / 0,205 x 0,02" (4,8/5,2 x 0,5 mm). Peut accueillir un fil de calibre 16-14 AWG (1,5-2,5 mm²). Elle mesure 0,77" (19,6 mm) de long et 0,25" (6,4 mm) de large. Elle possède une douille avec entrée en entonnoir ainsi qu'une douille sertie. Elle est vendue en rouleaux de 3000.


